これエエやん 噴霧ノズル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67313059 品番GA-QJ002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。

材質黄銅、ステンレス 使用温度範囲(℃)1〜40 使用圧力(MPa)0.2〜0.6 取付ねじR1/2
注意
※冷却効果・清涼感の感じ方には個人差があります。
※気温や湿度等の気候条件によって効果は異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
細霧冷房

もっと細かい霧を想像していましたが、霧といえるのか微妙な大きさの粒子でした。他社と比べれば費用対効果は十分な粒子と言えますが、期待していただけに残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする