ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの フロアマット
DXフリーカットマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67315089
品番
51170106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
汎用マット
用途
カーマット
仕様
ハーフ
色
ブラック
幅(cm)
150
高さ(cm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
0.3