ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
KARADA シングル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67315116
品番
26980029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
-車中泊にも- 傾斜のついたウレタンクッションです。シートをフラットにした時の段差解消にも使えます。キャンプや車中泊にも!
用途
カークッション
色
ブラック/オレンジ
タイプ
シングルクッション
幅(cm)
43
高さ(cm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
7