※使用例
ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
KARADA ネック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67315125
品番
85900029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
カークッション
色
ブラック/オレンジ
タイプ
ネッククッション
幅(cm)
25
高さ(cm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
16