※使用例

85890029 KARADA ヘルシー ベッスル 67315134 85890029 KARADA ヘルシー ベッスル 67315134

KARADA ヘルシー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67315134 品番85890029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途カークッション ブラック/オレンジ タイプ腰当て 幅(cm)35 高さ(cm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする