ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの フロアマット
アレスマット フロント用2枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
67315143
品番
51500504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
汎用マット
用途
カーマット
色
グレイ
幅(cm)
45
高さ(cm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
1