ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
クールキルト ダブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67315213
品番
37110002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
-ムレない- 圧倒的な通気性とクッション性!汗のかきやすい夏はもちろん、厚着しやすい時期にもぴったり!
用途
カークッション
色
レッド
タイプ
ダブルクッション
幅(cm)
45
高さ(cm)
93
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
1