※使用例
ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
シースルーランバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67315353
品番
85480006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
通気性抜群
用途
カークッション
色
ブラック
タイプ
腰当て
幅(cm)
45
高さ(cm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
14