曜日別特売
25370006 ディアドラ ベッスル 67315536

ディアドラ

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1枚注文コード67315536品番25370006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

-低反発クッション- レザーとメッシュ生地を組み合わせたフラットシート用クッションです。ワイド53cmの幅広設計。シートベルトの着脱を邪魔しない形状。低反発ウレタンを内蔵し運転を快適に。

用途カークッションブラックタイプシングルクッション幅(cm)53高さ(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67315536
2023-07-16
用途: 運転席用

広いせいか乗り降りすると位置がズレやすいが、気づいたら位置を調整すれば問題なし。座り心地は低反発で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする