ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
ノーム 円座
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67315563
品番
84910005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
カークッション
色
グレイ
タイプ
シングルクッション
幅(cm)
45
高さ(cm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
3