ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
フォーミュラアームピロー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67315606
品番
82060002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
低反発ウレタン
用途
カークッション
色
レッド
タイプ
腕置き
幅(cm)
15
高さ(cm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
12