※使用例
ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの フロアマット
フォーミュラキルトマット フロント
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67315667
品番
51680201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
汎用マット
用途
カーマット
色
レッド
幅(cm)
45
高さ(cm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
0.6