ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
マイナスイオン ランバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67315816
品番
85950006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
低反発ウレタン
用途
カークッション
色
ブラック
タイプ
腰当て
幅(cm)
46
高さ(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
45