ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
回転クッション メッシュ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67316053
品番
82150003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
摩擦が少なくスムーズに回転するクッション。車の乗り降りの補助や、ご家庭でもご利用いただけます。
用途
カークッション
色
ネイビー
タイプ
シングルクッション
幅(cm)
40
高さ(cm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
2