ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
備長炭スタリオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレイ
注文コード
67316279
品番
26350005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消臭効果
色
グレイ
幅(cm)
45
高さ(cm)
45
奥行き(cm)
2
タイプ
シングルクッション
用途
カークッション
RoHS指令(10物質対応)
対応