※使用例
ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
備長炭スタリオン リアクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67316315
品番
66350005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
消臭効果
用途
カークッション
色
グレイ
タイプ
トリプルクッション
幅(cm)
115
高さ(cm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
2