ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ Yプラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
67316358
品番
AYA4-4
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法D(mm)
9.8
寸法D2(mm)
3.2
寸法L(mm)
48.4
寸法L10(mm)
32.4
寸法L11(mm)
20.8
寸法P3(mm)
13.5
寸法P4(mm)
11.0
寸法W(mm)
9.8
チューブ挿入長さF(mm)
13
挿入部外径D1(Φmm)
4
形状
Yプラグ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40