FM-13 SUS304 マグネット式レベルセンサ ノーケン 67320429

マグネット式レベルセンサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード67320429品番FM-13 SUS304
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。
タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。/他の原理・構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。
用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。/測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能で、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。
高い信頼性と安全性。/高精度リードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性質のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。

質量(kg)約1.2使用温度(℃)-10~+120取付寸法R1 1/2名称基準形(ねじ込みタイプ)耐衝撃性100 m/s2 Max.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする