曜日別特売
44758 リバーシブルニトリルグローブ ブラックファイア・業務用 150枚入 ハリヤード 67324758

44758 リバーシブルニトリルグローブ ブラックファイア・業務用 150枚入 ハリヤード 67324758
44758 リバーシブルニトリルグローブ ブラックファイア・業務用 150枚入 ハリヤード 67324758
44758 リバーシブルニトリルグローブ ブラックファイア・業務用 150枚入 ハリヤード 67324758
44758 リバーシブルニトリルグローブ ブラックファイア・業務用 150枚入 ハリヤード 67324758

リバーシブルニトリルグローブ ブラックファイア・業務用 150枚入

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(140枚)
サイズL
内容量1箱(140枚)注文コード67324758品番44758
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

黒とオレンジのリバーシブル手袋です。
作業中での小さな破れに対し視認性に優れたオレンジが見え気づきやすいです。
オレンジを外にして使用すると、暗闇などの環境で指や手が見やすいです。

サイズL全長(cm)24材質ニトリルゴム黒/オレンジ厚さ(mm)中指:0.14、手の平:0.10、手首:0.09入数(双)150仕様リバーシブル(表黒:作業中の破れに対し視認性に優れたオレンジが見えるためわかりやすい。表オレンジ:暗闇などの環境で指や手が見やすい)、滑り止め加工、パウダーフリー、ハリヤード品質 NFPA1999認定品入数(枚)140アズワン品番4-2968-04袖口仕様ゴムタイプ
注意
※本商品は国内販売に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67324724
2021-09-13
用途: 機械取扱時、薬品取扱時
株式会社ブッシュサービス業

やっぱりハリヤードは使い易い。
普段使っている使い捨て手袋の中では一番の品質。
もう少し安くなればいいんですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする