あかしや
あかしやの 筆
あかしやの 筆セット品
書道筆 2本組(紅雲・水玉)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67327208
品番
ALS-140
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
種別
太筆、細筆
形状
太筆:中鋒、細筆:中鋒
硬さ
穂の弾力/太筆:やや硬め、細筆:硬め
寸法(Φ×mm)
太筆 13×251/細筆 7.5×196