曜日別特売
3056B型 SB パイプ車庫 南榮工業 67338224

パイプ車庫

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
奥行(m)5.6
高さ(m)(A)2.35、(B)1.8
間口(m)(A)3.0、(B)2.82、(C)2.0
(A)2.7、(B)2.52、(C)1.52
(A)2.7、(B)2.53、(C)1.4
(A)3.0、(B)3.02、(C)1.83
(A)2.5、(B)2.32、(C)1.55
(A)3.2、(B)3.02、(C)1.83
生地SB
内容量1セット注文コード67338224品番3056B型 SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手頃な価格で実用性が優れています。

用途
あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
種別アーチ8本タイプ前幕カーテン式パイプ径(Φmm)25.4奥行(m)5.6高さ(m)(A)2.35、(B)1.8間口(m)(A)3.0、(B)2.82、(C)2.0仕様前後幕付生地SB
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※配送不可地域があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,350/税込8,085
沖縄地方数量1につき7,350/税込8,085
離島数量1につき11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67338188
2025-01-29
用途: 農機具の倉庫
農・林・水産業

入口シート開閉ファスナーがお粗末過ぎる。閉める時のチャックがなかなか噛み合わない。とくに風がある時はシートに風圧がかかり何遍やってもダメ。数分かけて運良くはまる。誠にイライラするが、入口を開放したままにしておくわけにはいかない。衣類のジッパー程度のしろものだが、外で使うもの。メーカーは実際に野外で使用テストをしているのだろうか。早晩壊れるのは必死。購入したことを後悔している。

7が参考にしています
対象商品 : 67338242
2019-09-11
用途: 今回で2回めの同車庫で、廃棄物を一時保管するのに使用
株式会社HELP YOU建設業・工事業

このシートのタイプは、耐久性が高くて、台風や強風にも、摩擦にも耐える材質のため、リピートしました。

8が参考にしています
対象商品 : 67338172
2019-12-09
用途: 車の車庫として
医療・福祉・介護関連業

到着後、組み立て途中で地面がコンクリートの場合は取り付け出来ない事が発生。
(支柱を20㎝程埋め込まなければいけない)商品ページに記載があれば購入することはなかったので残念。ギリギリのサイズで購入しているため、支柱にコンクリの土台を取り付けることもできない。返品不可なので廃棄処分予定。

32が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器・整備設備」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする