パイプ倉庫

(2件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 67338382 品番 GR-308H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
間口(m)5.55 幅(m)(入口)5.1 奥行(m)5.57 高さ(m)3.4、(入口)2.5 パイプ径(Φmm)31.8 面積約9.3坪 タイプ前幕カーテン式 用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。 仕様前後幕付、角パイプベース式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,280 / 税込 ¥16,808
沖縄地方数量1につき ¥15,280 / 税込 ¥16,808
離島数量1につき ¥22,900 / 税込 ¥25,190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67338434
2021-07-21
用途:
農機具の格納
農・林・水産業

商品自体は望んでいた通りのもの(サイズ感、品質等)で満足です。組み立ては少しわかりにくい点も多々あり組み立ては一人では難儀するところもありました。

4人が参考にしています
対象商品:
67338355
2018-12-03
用途:
圃場資材の保管
農・林・水産業

組立マニュアルが解りづらい。写真や動画などを多用していただけると助かります。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器・整備設備」にはこんなカテゴリがあります

シェアする