曜日別特売
00036578 DH スターコーナー「は」 角番人 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 67339423

DH スターコーナー「は」 角番人

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード67339423品番00036578
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。

用途仕口金物材質ZAM 400N付属品専用ビスDB-45:6本/組付き質量(g)100使用接合具DB-45
注意
※必ず付属の専用ビスで施工願います。
※過締付けによるビスの留めつけに注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする