U字溝

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67348566 品番 60型
参考基準価格(税別)¥624 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

排水用のU字溝本体です。

寸法L(mm)600 質量(kg)約7.8 種類U字溝 寸法H(mm)85 寸法W(mm)60 寸法SW(mm)110
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※この商品は個人宅への配送不可商品です。
予めご了承ください。
※パレットはお客様にてご処分をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67348575
2018-09-01
用途:
雨水排水

このサイズは北海道のホームセンターでは取り寄せじゃないと入手できないみたいですが、なかなかいい感じなのですが、2個ほど欠けとヒビ割れが有りましたが、長さが長かったのでヒビの部分はカットしたので
なんとか治まりました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
1人が参考にしています
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする