SK11
SK11の トルクレンチ/トルクドライバー
SK11の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
替刃式鋸共通グリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67353588
品番
EB-BLUG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
各社共通の回転脱着式鋸のグリップです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6〜0.9mm)が使用できます。滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
刃厚(mm)
(対応)0.6〜0.9
色
グリップ:ブルー
用途
替えグリップ。
注意
※必ずグリップに合った鋸刃をご使用ください。
※グリップ交換時は手袋を使用し直接刃先に触れないよう注意してください。