緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 容器・ひしゃく
緑長(ミドリカネチョウ)の 工事用トロ舟
タフゴムバケツ ロープ取っ手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67355006
品番
14L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。左官・工業用バケツです。工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。
容量(L)
14
用途
プロ用建材容器。
材質
EVA
色
ブラウン
外寸(mm)
322×322×257
内寸(mm)
290×290×238
注意
※ご使用前にヒビや割れのないことをご確認ください。
※容器としての用途以外には使用しないで下さい。
※ロープは作業前に必ずしっかりと結び直してください。