ネリ樽

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67355024 品番75-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。

容量(L)77 用途プロ用建材容器。 材質PP グリーン 外寸(mm)566×566×470 内寸(mm)493×493×447
注意
※ご使用前にヒビや割れのないことをご確認ください。
※容器としての用途以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
漆喰ねり作業 シリカライム マルチベース
株式会社design大 様 (サービス業)

最初はちょっと大きいかなと思いましたがちょうどいい大きさでした。DIYで新築の家の壁塗り用に購入。シリカライムという左官材料をねるときにマキタの攪拌機でしっかり攪拌するように指定されていますが、結構飛び散るのでこのくらいの大きさと高さが必要でした。室内の作業なのでこれ以上小さいと心配になります。強度もあり攪拌機を使って作業するにはぴったりの大きさと強度です。

1人が参考にしています
対象商品:
67355024
2022-03-10
用途:
水溜めに
サービス業

親が使用していたのが劣化して水溜めに成らなくなったので購入しました畑をしていると沢山の水が必要になるので必要品です。これで何年かは使用出来ます。

対象商品:
67355024
2020-10-28
用途:
左官に利用しようと思っていました
建設業・工事業

樽が思っていたより大きいので、砂を入れるのに利用している

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
2人が参考にしています
2022-12-15

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする