※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67355454品番CHDKDB100-100-M9BL
参考基準価格(税別)¥67,710販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など385種類から選べます他の種類を見る