※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
20
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67355524
品番
CHDKDB100-20-M9BW
参考基準価格(税別)
¥57,920
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
385
種類から選べます
他の種類を見る
呼び圧力(MPa)
10
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ取付形式
-
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク