CHKDB40R-10M CHKD_RV/CHDKD_RV - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ/耐水性向上タイプ SMC 67359697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD_RV/CHDKD_RV - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ/耐水性向上タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)10仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、耐水性向上タイプ:(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)、オートスイッチ:-注文コード67359697品番CHKDB40R-10M
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び圧力(MPa)10リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、耐水性向上タイプ:(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)、オートスイッチ:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする