家庭用刃物砥石

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67363126 品番GCコンビ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

両面使える2役砥石です。(120)厚刃物の荒研ぎに使用します。(220)薄刃物の荒研ぎに使用します。

粒度120・220 適合材全鋼、ステンレス 用途全鋼、ステンレス製品の刃研ぎ。 寸法(mm)200×50×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67363126
2023-12-31
用途:
他の砥石のドレッシング
自動車・二輪車・自転車関連業

砥石が思い切り反っている。
凹面側 長手にステンレスのスケールをあてると 1mm以上の反りがある事が判る。
こうまで反っていると、手研ぎでも勘が狂うと思います。
まぁ、値段相応といえばそうなのかもしれないが、表面の砥粒も浮いたままで整えられていないから、刃研ぎに精通している人ならそのまま使わず、面の整った金剛砂砥ででも、一旦面なおししてから使う事になろうかと思います。
表面の砥粒の浮きを潰そうと、とも摺りしようとして 気づきました。
当方は、他の砥石のドレスという用途のために、安いのを調達しましたが、その目的にもそのままでは使えません。

対象商品:
67363126
2019-04-06
用途:
家庭用の包丁研ぎ
その他業種

普段手入れをしている包丁ですが、たまに刃こぼれ修正の際必要となり購入しました。
滅多に使わない砥石ですが、無ければそれまでの包丁命が絶たれます。
番手の異なる両面で、重宝しております。
お勧めです!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする