曜日別特売
CHDQB100-75D-M9BWL CHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド SMC 67364929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)75仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチの種類:M9BW、ストロークオプション:標準ストローク注文コード67364929品番CHDQB100-75D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥45,050販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び圧力(MPa)3.5リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)100仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチの種類:M9BW、ストロークオプション:標準ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする