※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)85仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチの種類:M9BW、ストロークオプション:(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)注文コード67364938品番CHDQB100-85D-M9BW-XB10
参考基準価格(税別)¥46,920販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など147種類から選べます他の種類を見る