曜日別特売
CHDQB20-15DM-A90 CHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド SMC 67364974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(M) おねじ、オートスイッチの種類:A90、ストロークオプション:標準ストローク注文コード67364974品番CHDQB20-15DM-A90
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
呼び圧力(MPa)3.5リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(M) おねじ、オートスイッチの種類:A90、ストロークオプション:標準ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする