※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(M) おねじ、オートスイッチの種類:M9BA、ストロークオプション:標準ストローク注文コード67365236品番CHDQB32-20DM-M9BAZS
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など147種類から選べます他の種類を見る