SK11
切断砥石
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
67365628
品番
100MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。
切れ味の良い金属専用砥石です。
用途
金属(鉄)の切断作業。
粒度
C36P
直径(Φmm)
100
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
12.7
仕様
万能アーバー・ロングサイズアーバー用
最高使用周速度(m/min)
4800
対応機種
電気ドリル
注意
※砥石カバーを必ず取り付けて使用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※砥石の側面は使用しないで下さい。