CHDSDB100-450A-M9B CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMC 67366715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)450仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(A) ロッド先端ナット付、オートスイッチ:M9B注文コード67366715品番CHDSDB100-450A-M9B
参考基準価格(税別)¥148,170販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
呼び圧力(MPa)10リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)450クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(A) ロッド先端ナット付、オートスイッチ:M9B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする