CHDSDB40-180A CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMC 67366758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)180仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(A) ロッド先端ナット付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード67366758品番CHDSDB40-180A
参考基準価格(税別)¥37,640販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び圧力(MPa)10リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)180クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(A) ロッド先端ナット付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする