CHDSDB40-200R-Z76S CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMC 67366767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)200仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(-) ロッド先端ナットなし、オートスイッチ:Z76注文コード67366767品番CHDSDB40-200R-Z76S
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
呼び圧力(MPa)10リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)200クッション(R) ロッド側クッション付チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(-) ロッド先端ナットなし、オートスイッチ:Z76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする