手の届かない所でも簡単にキャッチできます。手の届かない場所のビスや工具を簡単にキャッチできます。磁石でキャッチできます(最大吸着力800g)。磁石に付かない軽量部品は、ツメでキャッチできます。LEDで、暗い場所でもピンポイントで照らすことができます。自由に曲がるフレキシブルシャフトです(全長64cm)。
LEDライトを使わない時は、手元にスライドさせて使用出来るので便利です。不満なところは、目一杯、スライドさせるとLEDスイッチが手元の傘に当たり、ライトが点灯してしまうところ。それと、長さをあと10cm〜15cm長くしてほしいです。