SK11
SK11の トラック輸送・運送用品
SK11の ラッシングベルト
ラチェット式ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67368823
品番
RT-38JB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト厚(mm)
2.5
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4
使用荷重(kg)
400
用途
軽トラックでの積荷の固定。
仕様
ワイドゴムグリップ、Jフック
破断強度(kg)
2000
材質(ベルト)
ポリエステル
注意
※ベルトが鋭角部に接触する箇所には適当な「当てもの」「パット」を当ててください。
※ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取りすぎないでください。
※余分な長さは締める前に調整してください。
※ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。
※万一発見した場合は使用しないでください。
※バックル本体を投げたり、引きずったりしないでください。
※ベルト強度の低下防止のため、ねじったり結んだりして使用しないでください。
※使用中は指や手を挟まないように注意してください。