ラチェット式ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67368902 品番RT-32LB 2pcs
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。

端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト厚(mm)1.4 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)4 使用荷重(kg)180 用途軽トラックの荷締作業・軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
注意
※1トン車以上に使用の際は、耐荷重の大きい荷締機(50mm幅等)をご使用下さい。
※二輪車のトラックへの積載は難しいため、専門家への依頼をお勧めします。
※積み荷の固定は2本以上の荷締機で確実に行って下さい。
※ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取り過ぎないで下さい。
※余分な長さは締める前に調整して下さい。
※ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。
※ベルトが鋭利な物、鋭角な物に当たる場合や色落ち等が予想される場合は、角(接触部)に「当てもの」「パット」を使用して下さい。

商品説明動画

ラチェット式ベルト荷締機シリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする