SK11
SK11の トラック輸送・運送用品
SK11の ラッシングベルト
ラチェット式ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67368945
品番
RT-25EB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
荷締め作業が簡単・確実に行えます。ラチェット式で、しっかりと荷締めが出来ます。エンドレスタイプです。結束用のためトラック用フックは付いていません。ベルト式の為積み荷をキズ付けません。
端末仕様
エンドレス
ベルト厚(mm)
1.7
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
100
用途
荷物の結束作業。
材質(ベルト)
ポリエステル