ゴムバンド Jフック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67371404 品番 SKG-B9120BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥889
販売価格(税別)
808

伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定することができます。

長さ(m)1.2 材質天然ゴム 用途荷物の仮固定や結束。 材質(カバー)PP 材質(フック)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
ゴミコンテナ蓋固定用
ノナ由木坂 管理組合 様 (その他業種)

マンションのゴミコンテナ蓋固定用に使用。丈夫で長持ちします。

対象商品:
67371404
2020-07-19
用途:
荷物固定

簡単にフックでかけれるので使いやすい。値段もリーズナブル。お勧め。

対象商品:
67371395
2018-07-12
用途:
バイク積み荷の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

試しに1本購入してみましたが、2本の固定フックと4本のゴムバンドの組み合わせが想像していたよりも使い勝手がよいので追加注文の予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする