曜日別特売
BS-21N 8ホンクミ 六角ボールPビットセット SK11 67374134

BS-21N 8ホンクミ 六角ボールPビットセット SK11 67374134
BS-21N 8ホンクミ 六角ボールPビットセット SK11 67374134

六角ボールPビットセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8本)注文コード67374134品番BS-21N 8ホンクミ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

六角ボールポイント6サイズとビットが2本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。斜め約30度からネジが回せます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。全長(mm)82軸径(Φmm)6.35(六角)両頭機能両頭, 片頭材質特殊鋼適合機種電動・エアー・充電ドライバー
注意
※ビットの取付・交換は確実に行ってください。
※使用時は保護メガネを着用してください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確認してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374134
2021-06-18
用途: 機械メンテナンス

90度曲がった普通のレンチ、ドライバー型、T型など持っていますが、ネジに刺さるか回せるか試行錯誤することが結構多いので色分けのアイデアは良いですね。径の合う穴を掘ったスタンドを作って写真と上下逆に差して置いています。使うときは色で判別してドライバ型などのホルダに挿して使うと散らかりません。プラスマイナスビットはぜんぜん余計です。誰もが持ってるはずです。2ミリもセットに入れて欲しいとこですが、ボール型2ミリは安く作ると適合も甘くなり、かつ折れやすく、クレーム回避だと思っています。

2021-09-23
用途: ねじ回し
サービス業

3mmのビットの頭がすぐ折れてしまった。
ボルトに残った頭はネオジム磁石で取れたので助かった。
もし取れなかったらネジも抜けなくなってしまうので大変だった。
電動インパクトではなく、ビット交換できる手回しドライバーで折れてしまったからだいぶもろい感じ。しかもボルト抜く時なので締めすぎで折れたのではない。
これは交換とかしてもらえるのだろうか。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする