曜日別特売
6.4MM 充電ドライバードリルビット SK11 67377047

6.4MM 充電ドライバードリルビット SK11 67377047
6.4MM 充電ドライバードリルビット SK11 67377047

充電ドライバードリルビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード67377047品番6.4MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。
硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。
6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。

用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。寸法(mm)6.4対応機種回転ドリル・充電ドリル(9.6V以上)・インパクトドライバー適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル材質(刃)刃先:超硬チップシャンク径(mm)6.35(六角)
注意
※回転専用刃ですのでコンクリートへの穴あけはできません。
※コンクリート・磁器タイル・石材・ホーロー・金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする