SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
67378788
品番
B106 2PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ジグソー用交換ブレードです。硬木・アルミ用で、硬木・アルミサッシ・金属サイディングの切断に適しています。
全長(mm)
100
用途
硬木・アルミ用(硬木・アルミサッシ・金属サイディング)の切断。
仕様
B アルミ用
材質
SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)
硬木・アルミ:3.0〜20・軟鋼材:3.0〜8.0
1インチ当たり山数
9
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。