レシプロソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67379655 品番SRSB-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。

全長(mm)200 刃渡り(mm)160 用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。 仕様竹用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.6
注意
※商品に亀裂や割れ、変形などの異常がないか確認して下さい。
※電動工具本機の取扱い説明書に従って正しく取り付けてご使用下さい。
※使用直後の刃は高温になっていますので、手などで触れないでください。

商品説明動画

レシプロソーブレードシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする