SK11
切断砥石 鉄工
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
205
355
205
255
厚さ(mm)
2.2
3
2.2
2.5
穴径(Φmm)
22
25.4
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67379865
品番
205X2.2X22MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途
金属(鉄)の切断作業。
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
22
仕様
砥材・粒度・硬度:A46S
適合機種
ディスクグラインダー
主要切断材料
金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※砥石カバーを必ず取り付けて使用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※砥石の側面は使用しないで下さい。