曜日別特売
255X2.5X25.4MM 切断砥石 鉄工 SK11 67379874

255X2.5X25.4MM 切断砥石 鉄工 SK11 67379874
255X2.5X25.4MM 切断砥石 鉄工 SK11 67379874

切断砥石 鉄工

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)255
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)25.4
内容量1枚注文コード67379874品番255X2.5X25.4MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。

用途金属(鉄)の切断作業。外径(Φmm)255厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4仕様砥材・粒度・硬度:A46S適合機種高速切断機主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
注意
※砥石カバーを必ず取り付けて使用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67379865
2021-05-04
用途: 解体

耐摩耗性が強いので、長持ちします。205mmは切れ込み深さが長いので、一度で切断出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする